Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSBORN 71108 Malerpensel Chippensel 7/16 tommer tykkelse | AG3NZX 33PP92

OSBORN 71108 Malerpensel Chippensel 7/16 tommer tykkelse

På lager
Vare: AG3NZX Modell: 71108Kryssreferanse: 33PP92
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
92NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPaint Brush
Børstelengde2"
Penselmaterialebust
Ferrule materialeStål
Håndtere fargeSvart
HåndteringsmaterialePlast
Total lengde10 "
MalingstypeOljebasert og lakk
Størrelse2"
StilChip børste
Tykkelse7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.37
Skipets lengde (cm)2.09
Skipets bredde (cm)1.48
HS kode9603404060

Produktvarianter

ProduktModellBørstelengdeHåndtere fargeHåndteringsmaterialeTotal lengdeMalingstypeStørrelseTykkelsePris
OSBORN 86015 Malerpensel Chip Brush 7 tommers totallengde | AG3NYH 33PP70 860151.5 "NaturligWood7"Oljebasert, epoksy og lim1 / 2 "1 / 4 "11NOK
OSBORN 86019 Malerpensel Chippensel 8-1/4 tommers totallengde | AG3NYJ 33PP71 860191.5 "NaturligWood8.25 "Oljebasert, epoksy og lim3"3 / 8 "30NOK
OSBORN 71106 Malerpensel Chippensel 3/8 tommer tykkelse | AG3NZV 33PP90 711062"SvartPlast10 "Oljebasert og lakk1"3 / 8 "62NOK
OSBORN 71107 Malerpensel Chip Brush 2 Tommers Pensel Lengde Svart | AG3NZW 33PP91 711072"SvartPlast10 "Oljebasert og lakk1.5 "3 / 8 "69NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSBORN 71108 Malerpensel Chippensel 7/16 tommer tykkelse
92NOK / enhet