Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORBECO DT015-03 Dt-kassett Na2s2o3 0.2068 N | AA6ZRE 15G049

ORBECO DT015-03 Dt patron Na2s2o3 0.2068 N

På lager
Vare: AA6ZRE Modell: DT015-03Kryssref.: 15G049
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
466NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDT kassett, Na2S2O3, 0.2068 N
UnderkategoriDigital titratorpatron
typenReagenser og påfyll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3822005090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ORBECO DT015-01 Dt patron Na2s2o3 0.113 N | AA6ZRC 15G047 DT015-01DT kassett, Na2S2O3, 0.113 N416NOK
ORBECO DT015-02 Dt Patron Na2s2o3 0.2000 N | AA6ZRD 15G048 DT015-02DT kassett, Na2S2O3, 0.2000 N439NOK
ORBECO DT015-04 Dt Patron Na2s2o3 2.00 N | AA6ZRF 15G050 DT015-04DT kassett, Na2S2O3, 2.00 N449NOK
ORBECO DT015-05 Dt patron Na2s2o3 2.26 N | AA6ZRG 15G051 DT015-05DT kassett, Na2S2O3, 2.26 N466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBECO DT015-03 Dt patron Na2s2o3 0.2068 N
466NOK / enhet