Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ORBECO DT011-01 Dt-kassett H2so4 0.1600 N | AA6ZQM 15G033

ORBECO DT011-01 Dt-kassett H2so4 0.1600 N

På lager
Vare: AA6ZQM Modell: DT011-01Kryssref.: 15G033
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDT kassett, H2SO4, 0.1600 N
UnderkategoriDigital titratorpatron
typenReagenser og påfyll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3822005090
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ORBECO DT011-02 Dt kassett H2so4 1.600 N | AA6ZQN 15G034 DT011-02DT kassett, H2SO4, 1.600 N419NOK
ORBECO DT011-03 Dt-kassett H2so4 8.00 N | AA6ZQP 15G035 DT011-03DT kassett, H2SO4, 8.00 N462NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ORBECO DT011-01 Dt-kassett H2so4 0.1600 N
404NOK / enhet