Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ONSRUD 67-823 Jobber Drill Solid Carbide 3/8 8-faset | AD8KER 4KPL8

ONSRUD 67-823 Jobber Drill Solid Carbide 3/8 8-faset

På lager
Vare: AD8KER Modell: 67-823Kryssreferanse: 4KPL8
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
1 757 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber Drill
Desimal ekvivalent0.3750
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point90 grader / 118 grader
Finishubestrøket
Fløytelengde2.75 "
KlasseHigh Performance
Liste nummer67-800
MaterialeFast karbid
Total lengde4.25 "
Pekevinkel90 grader / 118 grader
Punkttype8-fasett
Størrelse3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207502055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeStørrelsePris
ONSRUD 67-807 Jobber Drill Solid Carbide 1/8 8-faset | AD8KEM 4KPL4 67-8070.12501.25 "2.25 "1 / 8 "547NOK
ONSRUD 67-811 Jobber Drill Solid Carbide 3/16 8-faset | AD8KEN 4KPL5 67-8110.18751.625 "2.75 "3 / 16 "682NOK
ONSRUD 67-815 Jobber Drill Solid Carbide 1/4 8-faset | AD8KEP 4KPL6 67-8150.25002"3.25 "1 / 4 "853NOK
ONSRUD 67-819 Jobber Drill Solid Carbide 5/16 8-faset | AD8KEQ 4KPL7 67-8190.31252.375 "3.75 "5 / 16 "1 268 NOK
ONSRUD 67-827 Jobber Drill Solid Carbide 7/16 8-faset | AD8KET 4KPL9 67-8270.43752.875 "4.5 "7 / 16 "2 589 NOK
ONSRUD 67-831 Jobber Drill Solid Carbide 1/2 8-faset | AD8KEU 4KPN1 67-8310.50003"4.75 "1 / 2 "3 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ONSRUD 67-823 Jobber Drill Solid Carbide 3/8 8-faset
1 757 NOK / enhet