Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ONSRUD 63-816 Solid Fresebit, Spiral O-Flute Upcut, 3.00 mm, 12.00 mm, 64.00 mm, 21-graders helixvinkel | CT4PWV 4XYT3

ONSRUD 63-816 solid fresebit, spiral O-fløyte oppskjæring, 3.00 mm, 12.00 mm, 64.00 mm, 21 graders spiralvinkel

På lager
Vare: CT4PWV Modell: 63-816Kryssreferanse: 4XYT3

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRuterbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ONSRUD 66-939ALTIN ​​Solid Fresebit, Diamond Cut, 1/2 In, 1 5/8 In, 4 In, 1/2 Inch Shank Dia | CT4PWK 63ZC79 66-939ALTIN2 185 NOK
ONSRUD 52-742 Solid Fresebit, Spiral O-Flute Upcut, 12.00 mm, 35.00 mm, 100.00 mm | CT4PWL 4XYR4 52-7422 083 NOK
ONSRUD 52-744 Solid Fresebit, Spiral O-Flute Upcut, 12.00 mm, 45.00 mm, 100.00 mm | CT4PWM 4XYR5 52-7442 188 NOK
ONSRUD 52-746 Solid Fresebit, Spiral O-Flute Upcut, 12.00 mm, 55.00 mm, 100.00 mm | CT4PWN 4XYR6 52-7462 208 NOK
ONSRUD 52-752 Solid Fresebit, Spiral O-Flute Upcut, 16.00 mm, 45.00 mm, 120.00 mm | CT4PWP 4XYR7 52-7522 792 NOK
ONSRUD 52-754 Solid Fresebit, Spiral O-Flute Upcut, 16.00 mm, 55.00 mm, 120.00 mm | CT4PWQ 4XYR8 52-7543 074 NOK
ONSRUD 63-804 Solid Fresebit, Spiral O-Flute Upcut, 2.00 mm, 8.00 mm, 64.00 mm, 21-graders helixvinkel | CT4PWR 4XYT1 63-804536NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ONSRUD 63-816 solid fresebit, spiral O-fløyte oppskjæring, 3.00 mm, 12.00 mm, 64.00 mm, 21 graders spiralvinkel
505NOK / enhet