Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON Z-15GQ22-bryter 15a 1 No 1 Nc Panel Metrisk rullestempel | AE4CFU 5JED9

OMRON Z-15GQ22 Bryter 15a 1 No 1 Nc Panel metrisk rullestempel

På lager
Vare: AE4CFU Modell: Z-15GQ22Kryssref: 5JED9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde1.94 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Differensiell reise0.002 "
Høyde1.7 "
Housing MaterialFenolskuff og omslag
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.016 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke12.34 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Over reise0.141 "
Slipp kraft4.02 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorPanelmontert rullestempel
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536509040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDifferensiell reiseHøydeMaks. ForreiseDriftsstyrkeOver reiseSlipp kraftType aktuatorPris
OMRON Z-15GL2 Bryter 15a 1 No 1 Nc Leaf Roller Hendel | AE4CGC 5JEE7 Z-15GL20.051 "1.62 "0.157 "5.29 oz.0.063 "0.50 oz.Bladrullespak135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON Z-15GQ22 Bryter 15a 1 No 1 Nc Panel metrisk rullestempel
209NOK / enhet