Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON S8VS-18024A DC strømforsyning 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5

OMRON S8VS-18024A DC strømforsyning 24vdc 7.5a 50/60hz

På lager
Vare: AC3BUY Modell: S8VS-18024AKryssref: 2REK5
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
5 552 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
Tilfellet MaterialStøpt plast
Dybde125mm
Høyde115mm
Hold opp tid70 msek
Hz50/60
Inngangsspenning100 til 240 VAC
MonteringDIN-skinne
Driftstemp. Område-13 grader til 149 grader F
Utgangsforsterkere7.5
Utgangsstøy180mV
Utgangsspenning24 VDC
Power Rating180W
StatusindikatorGrønn / Oransje 7-segment LED
StilBytte
Bredde75mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8504409580
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialDybdeHøydeDriftstemp. OmrådePower RatingBreddePris
OMRON S8VK-G12024 DC strømforsyning 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Metal122mm125mm-40 grader til 158 grader F120W40mm1 880 NOK
OMRON S8VK-G24024 DC strømforsyning 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Metal150mm125mm-40 grader til 158 grader F240W60mm3 683 NOK
OMRON S8VK-G48024 DC strømforsyning 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Metal150mm125mm-40 grader til 158 grader F480W95mm4 339 NOK
OMRON S8VS-06024A DC strømforsyning 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024AStøpt plast108mm95mm-13 grader til 149 grader F60W40mm2 719 NOK
OMRON S8VS-09024A DC strømforsyning 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024AStøpt plast121mm115mm-13 grader til 149 grader F90W50mm3 407 NOK
OMRON S8VS-12024A DC strømforsyning 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024AStøpt plast121mm115mm-13 grader til 149 grader F120W50mm4 009 NOK
OMRON S8VS-24024A DC Strømforsyning 24vdc 10a 50/60hz | AC3BUZ 2REK7 S8VS-24024AStøpt plast125mm115mm-13 grader til 149 grader F240W3.94 "6 980 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON S8VS-18024A DC strømforsyning 24vdc 7.5a 50/60hz
5 552 NOK / enhet