Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MY3F-AC24 Relé 11Pin 3PDT 5A 24VAC | AB4HYQ 1YDB2

OMRON MY3F-AC24 Relé 11Pin 3PDT 5A 24VAC

På lager
Vare: AB4HYQ Modell: MY3F-AC24Kryssreferanse: 1YDB2
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Spole VA-vurdering1 til 1.2
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)5
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Kontaktvurdering5A @ 220VAC / 24VDC
HP @ 120V1/6
HP @ 240V1/6
Hz50/60
MonteringToppflens
Pins11
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8536490080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSpole VA-vurderingSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktvurderingPinsPris
OMRON MY2F-AC110 / 120 Relé 8Pin DPDT 10A 120VAC | AB4HYF 1YDA2 MY2F-AC110 / 1200.9 til 1.1120 VAC10DPDT5A @ 220VAC / 24VDC8122NOK
OMRON MY2F-AC220 / 240 Relé 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYG 1YDA3 MY2F-AC220 / 2400.9 til 1.1240 VAC10DPDT5A @ 220VAC / 24VDC8157NOK
OMRON MY3F-DC24 Relé 11Pin 3PDT 5A 24VDC | AB4HYP 1YDB1 MY3F-DC240.924 VDC53PDT5A @ 220VAC / 24VDC11184NOK
OMRON MY4F-AC24 Relé 14Pin 4PDT 5A 24VAC | AB4HZB 1YDC3 MY4F-AC241 til 1.224 VAC54PDT3A @ 220VAC / 24VDC14165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MY3F-AC24 Relé 11Pin 3PDT 5A 24VAC
166NOK / enhet