Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MJN3C-DC110 Relé 11pin 3pdt 10a 110vdc | AE7MMW 5ZH82

OMRON MJN3C-DC110 relé 11pin 3pdt 10a 110vdc

På lager
Vare: AE7MMW Modell: MJN3C-DC110Kryssreferanse: 5ZH82
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
466NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering1.2
Spole volt110 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 240VAC / 28VDC
MonteringPanel
Pins11
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. 5X853
StikkontaktkodeC
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris
OMRON MKS2PIDC110 Relé 8-pinners Dpdt 10a 110vdc | AE3PRR 5EMH2 MKS2PIDC1108Octal1.4låsbarMfr. Nr. PF083A-E10DPDTSølvtinn Indium269NOK
OMRON MJN2C-DC110 Relé 8-pins Dpdt 10a 110vdc | AE7MMG 5ZH69 MJN2C-DC1108Square1.2HåndbokMfr. Nr. 5X85310DPDTSølvlegering394NOK
OMRON MY4-DC100/110(S) Relé 14pin 4pdt 5a 110vdc | AE7MQL 5ZJ11 MY4-DC100 / 110 (S)14Square0.9HåndbokMfr. Nr. PYF14AE54PDTSølv nikkel159NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MJN3C-DC110 relé 11pin 3pdt 10a 110vdc
466NOK / enhet