Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G3NA-220B-UTU DC5-24 Solid State-relé, overflatemontert, 20 A Maks utgangsstrøm, AC-utgang | CT4MXU 56GL24

OMRON G3NA-220B-UTU DC5-24 Solid State-relé, overflatemontert, 20 A maks. utgangsstrøm, AC-utgang

På lager
Vare: CT4MXU Modell: G3NA-220B-UTU DC5-24Kryssref: 56GL24

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

756NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OMRON G3NA-420B-UTU DC5-24 Solid State-relé, overflatemontert, 20 A Max utgangsstrøm, AC-utgang | CT4MXQ 56GL23 G3NA-420B-UTU DC5-241 432 NOK
OMRON G3NA-220B-UTU AC100-240 Solid State-relé, overflatemontert, 20 A Maks utgangsstrøm, AC-utgang | CT4MXR 56GL30 G3NA-220B-UTU AC100-240866NOK
OMRON G3NA420BUTUAC100240 Solid State-relé, overflatemontert, 20 A Max utgangsstrøm, AC-utgang | CT4MXT 55YD29 G3NA420BUTUAC1002402 395 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G3NA-220B-UTU DC5-24 Solid State-relé, overflatemontert, 20 A maks. utgangsstrøm, AC-utgang
756NOK / enhet