Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON F3SG-4SRA0600-25-F Lysgardin, 65.6 fot. Maks. Sensing Distance, 24V DC-inngangsspenning | CH6PEF 61UX60

OMRON F3SG-4SRA0600-25-F Lysgardin, 65.6 fot. Maks. Sensing Distance, 24V DC inngangsspenning

På lager
Vare: CH6PEF Modell: F3SG-4SRA0600-25-FKryssreferanse: 61UX60
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
28 589 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLys gardin
Blendervinkel2.5 grader på 3 m
Hjelpekontaktrangering100mA ved 24V DC
Ekstrautgangskrets typeP NP; NP N
Avstand mellom bjelker0.787 "
Kabeltilkobling sender5 pins, M12
Dybde1.5 "
Housing MaterialAluminum Alloy
Inngangsspenning24V DC
IP Rating65, 67, 67 G
Lyskilde870nm
Maks. Sensing Distance65.6 ft.
Antall bjelker30
Antall utganger1
Driftstemp. Område-22 til 131 grader F
Total høyde23.62 "
Beskyttet høyde23.62 "
Tilbakestill typeForhåndsstilt
Sikkerhetsutgangs rangeringer300mA ved 24V DC
Bredde1.26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
OpprinnelseslandJapan

Produktvarianter

ProduktModellHousing MaterialIP RatingTotal høydePris
OMRON F3SG4RA059030 Gul lysgardin, 65.6 fot. Maks. Sensing Distance, 24V DC-inngang | CH6PEE 55JA71 F3SG4RA059030Aluminum67-29 503 NOK
OMRON F3SG-4SRA0760-25-F Lysgardin, 65.6 fot. Maks. Sensing Distance, 24V DC-inngangsspenning | CH6PEG 61UX61 F3SG-4SRA0760-25-FAluminum Alloy65, 67, 67 G29.92 "33 531 NOK
OMRON F3SG-4SRA0920-25-F Lysgardin, 65.6 fot. Maks. Sensing Distance, 24V DC-inngangsspenning | CH6PEH 61UX62 F3SG-4SRA0920-25-FAluminum Alloy65, 67, 67 G36.22 "38 187 NOK
OMRON F3SG-4SRA1040-25 lysgardin, 65.6 fot. Maks. Føler avstand, 24VDC inngangsspenning | CH6PEJ 61UX63 F3SG-4SRA1040-25Aluminum Alloy65, 67, 67 G40.94 "43 804 NOK
OMRON F3SG-4SRA1200-25 lysgardin, 65.6 fot. Maks. Sensing Distance, 24V DC-inngangsspenning | CH6PEK 61UX64 F3SG-4SRA1200-25Aluminum Alloy65, 67, 67 G47.24 "48 485 NOK
OMRON F3SG-4SRA1440-25 lysgardin, 65.6 fot. Maks. Føler avstand, 24VDC inngangsspenning | CH6PEL 61UX65 F3SG-4SRA1440-25Aluminum Alloy65, 67, 67 G56.69 "56 176 NOK
OMRON F3SG-4SRA1520-25 lysgardin, 65.6 fot. Maks. Sensing Distance, 24V DC-inngangsspenning | CH6PEM 61UX66 F3SG-4SRA1520-25Aluminum Alloy65, 67, 67 G59.84 "58 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON F3SG-4SRA0600-25-F Lysgardin, 65.6 fot. Maks. Sensing Distance, 24V DC inngangsspenning
28 589 NOK / enhet