Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON EE-SX770A fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3XKU 2XEL5

OMRON EE-SX770A Fotoelektrisk sensor 5mm Npn

På lager
Vare: AC3XKU Modell: EE-SX770AKryssreferanse: 2XEL5
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
791NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typeNPN
Dybde0.16 "
Elektrisk forbindelse2 m kablet kabel
IP Rating60
Lengde1.22 "
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm100mA
Maks. Sensing Distance5mm (0.2 ")
Min. Objektstørrelse2 x 0.8 mm ugjennomsiktig
drifts~~POS=TRUNC1 Hz
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusMørk på
Kraftbehovet5 til 24 VDC
Sensing metodeGjennom bjelke
FormStandard spor
Bredde0.54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8541408000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellKraftbehovetBody MaterialDybdeSensing metodeFormBreddeElektrisk forbindelseIP RatingPris
OMRON EE-SX470 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705 til 24 VDCPBT1.11 "Gjennom bjelkeStandard spor0.25 "Spade50571NOK
OMRON EE-SX471 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715 til 24 VDCPBT0.63 "Gjennom bjelkeL-spor0.25 "Spade50562NOK
OMRON EE-SX472 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725 til 24 VDCPBT1.11 "Gjennom bjelkeT-spor0.75 "Spade50582NOK
OMRON EE-SX473 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735 til 24 VDCPBT1.11 "Gjennom bjelkeL-Close-spor0.25 "Spade50603NOK
OMRON EE-SX474 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745 til 24 VDCPBT0.61 "Gjennom bjelkeT-Close-spor0.54 "Spade50691NOK
OMRON EE-SX670 Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705 til 24 VDCPBT1.11 "Gjennom bjelkeStandard spor0.25 "Spade50592NOK
OMRON EE-SX670A Fotoelektrisk sensor 5mm Npn | AC3NLQ 2UXZ4 EE-SX670A5 til 24 VDCPBT1.11 "Gjennom bjelkeStandard spor0.25 "Spade50554NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON EE-SX770A Fotoelektrisk sensor 5mm Npn
791NOK / enhet