Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON D4NS-4CF-NPT Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 10a@240v | AF6VZM 20LF03

OMRON D4NS-4CF-NPT sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 10a@240v

På lager
Vare: AF6VZM Modell: D4NS-4CF-NPTKryssreferanse: 20LF03
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
1 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering10A @ 240V
AktuatorlengdeNøkkelavhengig
Body Materialpolyamider
RørstørrelseM20
TilkoblingstypeM20
Kontakt skjema1NO, 2NC
KontaktmaterialeGullkledd
DC-kontaktvurdering2.5A @ 250V
Dybde1.187 "
Hodematerialepolyamider
Høyde4 49 / 64 "
IP Rating67
Bevegelselateral
Driftsstyrke19.61 tommer Maks
Driftstemp. Område-30 grader til 70 grader C
Positiv reise20mm
For reise10 +/- 5mm
RotasjonCW / CCW
StilPlastlåsing
Bredde1 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Standardiserte gullkledde kontakter gir høy kontaktpålitelighet, gjelder både standard- og mikrobelastninger

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
OMRON D4NS-4AF-NPT Sikkerhetssperrebryter 1no 1nc 10a@240v | AF6VZK 20LF01 D4NS-4AF-NPT1NO, 1NC1 392 NOK
OMRON D4NS-4BF-NPT Sikkerhetssperrebryter 2nc 10a@240v | AF6VZL 20LF02 D4NS-4BF-NPT2NC1 429 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON D4NS-4CF-NPT sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 10a@240v
1 587 NOK / enhet