Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON D4A0010N Grensebryter Head Top Roller Stempel | AB9ERM 2CLU7

OMRON D4A0010N Grensebryter Head Top Roller Stempel

På lager
Vare: AB9ERM Modell: D4A0010NKryssreferanse: 2CLU7

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
AktuatorlengdeIkke spesifisert
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilRullestempel
ampsIkke spesifisert
Kontakt skjemaIkke spesifisert
IP Rating67
BevegelseGod
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 6P, 12, 13
DriftsstyrkeIkke spesifisert
Drifts Temp.-40 grader til 100 grader C
Reise~~POS=TRUNCIkke spesifisert
SpenningsverdierIkke spesifisert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509055
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ikke spesifisert

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeNEMA-vurderingDrifts Temp.Pris
OMRON D4C0002 Grensebryterhoderullestempel | AB9ETG 2CLW7 D4C00020.94 "1, 3, 3R, 4, 5, 6, 12, 13-10 grader til 70 grader C788NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON D4A0010N Grensebryter Head Top Roller Stempel
1 722 NOK / enhet