Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON D4A0009N Endebryterhode Standard toppstempel | AB9ERL 2CLU6

OMRON D4A0009N Grensebryterhode Standard toppstempel

På lager
Vare: AB9ERL Modell: D4A0009NKryssreferanse: 2CLU6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEndebryterhode
AktuatorlengdeIkke spesifisert
AktuatorplasseringGod
Aktuatorstilplunger
ampsIkke spesifisert
Kontakt skjemaIkke spesifisert
IP Rating67
BevegelseGod
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 6P, 12, 13
DriftsstyrkeIkke spesifisert
Drifts Temp.-40 grader til 100 grader C
Reise~~POS=TRUNCIkke spesifisert
SpenningsverdierIkke spesifisert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509055
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Standard

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeNEMA-vurderingDrifts Temp.Pris
OMRON D4A0011N Endebryterhode Toppstempel Justerbar | AB9ERN 2CLU8 D4A0011NIkke spesifisert3, 4, 4X, 6P, 12, 13-40 grader til 100 grader C1 536 NOK
OMRON D4C0001 Endebryterhode Stempelstempel F / d4c1601 | AB9ETF 2CLW6 D4C00010.48 "1, 3, 3R, 4, 5, 6, 12, 13-10 grader til 70 grader C838NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON D4A0009N Grensebryterhode Standard toppstempel
1 364 NOK / enhet