Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON A-20GQ22-B Snap Switch 20a Spdt Panelmontert rullestempel | AC2JRL 2KRJ8

OMRON A-20GQ22-B Snap-bryter 20a Spdt Panelmontert rullestempel

På lager
Vare: AC2JRL Modell: A-20GQ22-BKryssreferanse: 2KRJ8
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
552NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde1.37 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter20A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.014 "
Høyde1.01 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.051 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke22.24 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.14 "
Slipp kraft9.88 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorPanelmontert rullestempel
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellDriftstemp. OmrådeAktuatorlengdeKarakterOver reiseSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierDifferensiell reisePris
OMRON A-20GQ22 Snap Switch 20a Spdt Panelmontert rullestempel | AC2JRT 2KRK5 A-20GQ22-13 grader til 176 grader F1.37 "20A0.14 "9.88 oz.Loddetinn125/250/480 VAC0.014 "477NOK
OMRON Z-15GQ22 Snap Switch 15a Spdt Panelmontert rullestempel | AC2JTG 2KRL9 Z-15GQ22-13 grader til 176 grader F1.33 "15A0.141 "4.02 oz.Loddetinn125/250/480 VAC0.002 "336NOK
OMRON X-10GQ22-B Snap Switch 10a Spdt Panelmontert rullestempel | AC2JTT 2KRP3 X-10GQ22-B-13 grader til 176 grader F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Skru125 VDC0.007 "458NOK
OMRON X-10GQ22 Snap Switch 10a Spdt Panelmontert rullestempel | AC2JUA 2KRR5 X-10GQ22-13 grader til 176 grader F1.35 "10A0.14 "4.02 oz.Loddetinn125 VDC0.007 "445NOK
OMRON Z-15GQ22-B7-K Snap Switch 15a Spdt Panelmontert rullestempel | AC3XBZ 2XC11 Z-15GQ22-B7-K-25 grader til 80 grader CIKKE RELEVANT15A0.141 "4.00 oz.Skru125/250/480 VAC0.002 "342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON A-20GQ22-B Snap-bryter 20a Spdt Panelmontert rullestempel
552NOK / enhet