Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OK INDUSTRIES DFB2426 Wrap/wrap Bit And Sleeve Set 24-26 Awg | AC3FAU 2RZN1

OK INDUSTRIES DFB2426 Innpaknings- / hylsesett 24-26 Awg

På lager
Vare: AC3FAU Modell: DFB2426Kryssreferanse: 2RZN1
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
2 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnpaknings- / utpakningssett
Antall stykker2
Utpakking av terminalhulledybde (in.)0.500
Utpakking av terminalhullsdia. (I.)0.075
Wire Gauge24 til 26
Innpakning av terminalhulledybde (inn.)0.500
Innpakningsterminal Hole Dia. (I.)0.075

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8205597000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Effektiv radius (in.) (0.098)
    • Maks. Terminal diagonal (in.) (0.065)
    • Min. Terminal diagonal (in.) (0.054)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OK INDUSTRIES DFB2426 Innpaknings- / hylsesett 24-26 Awg
2 130 NOK / enhet