Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OIL SAFE 101005 Væskebeholdertrommel, HDPE, 5L | AD2MCR 3REL4

OIL SAFE 101005 Væskebeholdertrommel, HDPE, 5L

På lager
Vare: AD2MCR Modell: 101005Kryssreferanse: 3REL4
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
417NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskeoppbevaringsbeholder
Kapasitet5L
FARGEFjern
Høyde10.7 "
MaterialeHDPE
Utenfor Dia.7.7 "
typenDrum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.513
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode3923300090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

OilSafe 101005 væskelagringsbeholder er en enkel å bære enhet ideell for lagring av industrielle væsker i produksjons- og bilfabrikker.

Egenskaper:

  • OilSafe 101005 væskeoppbevaringsbeholder har lett HDPE-konstruksjon som gir forbedret styrke.
  • Den har en skala på siden for enkel væskemåling fra 1 til 5 liter.
  • Denne semi-transparente beholderen har en bred halsåpning for rask helling og enkel rengjøring.

Kompatibelt tilbehør:

  • OilSafe verktøylokk: Disse lokkene kan brukes med denne beholderen for å unngå forurensning av væsken.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hva er skalaens markering?

A. 0.5 quart/liter.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKapasitetHøydeMaterialePris
OIL SAFE 101002 Væskebeholdertrommel, HDPE, 2L | AD2MCP 3REL2 101002Fjern2L8.7 "HDPE-
RFQ
OIL SAFE 101003 Væskebeholdertrommel, HDPE, 3L | AD2MCQ 3REL3 101003Fjern3L10.6 "HDPE395NOK
OIL SAFE 101010 Væskebeholdertrommel, HDPE, 10L | AD2MCT 3REL5 101010Fjern10L13.7 "HDPE1 029 NOK
OLJESAFE LST2310 væskeoppbevaringsbeholder, dispenser, 250 l kapasitet, 31.5 tommers høyde | CJ2FTV 55WF10 LST2310----118 278 NOK
OLJESAFE LST5310 væskeoppbevaringsbeholder, dispenser, 500 l kapasitet, 62.5 tommers høyde | CJ2FTW 55WF11 LST5310----141 921 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OIL SAFE 101005 Væskebeholdertrommel, HDPE, 5L
417NOK / enhet