OHAUS MB90 Fuktighetsanalysator, 90 g Maks. Kapasitet, 40 grader til 200 grader C, 0.01 %/0.001 g Lesbarhet | CT4JMN 49WD16

OHAUS MB90 Moisture Analyzer, 90 g Max. Capacity, 40 Deg to 200 Deg C, 0.01%/0.001 g Readability

På lager
Vare: CT4JMN Modell: MB90Kryssreferanse: 49WD16

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66 833 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFuktighetsanalysator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OHAUS MB23 Fuktighetsanalysator, 110 g Maks. Kapasitet, 50 grader til 160 grader C, 0.01g/0.1 % lesbarhet, RS232 | CT4JMM 8MZ63 MB2342 699 NOK
OHAUS MB27 Fuktighetsanalysator, 90 g Maks. Kapasitet, 50 grader til 160 grader C, 0.01%/0.001gr Lesbarhet | CT4JMP 49WD15 MB2751 907 NOK
OHAUS MB120 Fuktighetsanalysator, 120 g Maks. Kapasitet, 40 grader til 200 grader C, 0.01%/0.001gr Lesbarhet | CT4JMQ 49WD17 MB12082 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS MB90 Moisture Analyzer, 90 g Max. Capacity, 40 Deg to 200 Deg C, 0.01%/0.001 g Readability
66 833 NOK / enhet