Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OHAUS CLF-HKRGZ Slangekran, slangekran, klemme, 0.67 tommer Maks. Kjeveåpning, nikkelbelagt sink | CT4JBJ 404R37

OHAUS CLF-HKRGZ Slangekran, slangekran, klemme, 0.67 tommer Maks. Kjeveåpning, nikkelbelagt sink

På lager
Vare: CT4JBJ Modell: CLF-HKRGZKryssref.: 404R37

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

330NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
OHAUS CLC-HTZMBA05 Monteringsstangkobling, kobling, støtte, 2 tommers lengde, aluminium | CT4HQX 404R12 CLC-HTZMBA05Coupler1377NOK
OHAUS CLC-HTZMBA10 Monteringsstangkobling, kobling, støtte, 4 tommers lengde, aluminium | CT4HQY 404R13 CLC-HTZMBA10Coupler1417NOK
OHAUS CLC-HTZMBA15 Monteringsstangkobling, kobling, støtte, 6 tommers lengde, aluminium | CT4HQZ 404R14 CLC-HTZMBA15Coupler1446NOK
OHAUS CLM-FIXED2SSM trekantet base, trekantet base, stativ, 0.5 tommer dia, 3.25 tommer baselengde | CT4HRA 404R41 CLM-FIXED2SSMBase11 356 NOK
OHAUS CLR-TBASEC Stativ for stativ, bunnplate, støtte, støpejern | CT4HRB 404T75 CLR-TBASECStøttestativ11 099 NOK
OHAUS CLR-UBASEC U-formet støttestativ, bunnplate, støtte, 7 tommers baselengde, 7 tommers basebredde | CT4HRC 404T76 CLR-UBASECStøttestativ1549NOK
OHAUS CLM-MLTEX3DZM 2-pins enkel justeringsklemme, multifunksjon, klemme, 16 tommer lengde, 3 tommer | CT4HYU 404R48 CLM-MLTEX3DZMKlemme1788NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS CLF-HKRGZ Slangekran, slangekran, klemme, 0.67 tommer Maks. Kjeveåpning, nikkelbelagt sink
330NOK / enhet