Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OHAUS 30400234 Flat innsats, skum | CT4JJB 404W13

OHAUS 30400234 Flat innsats, skum

På lager
Vare: CT4JJB Modell: 30400234Kryssreferanse: 404W13

Få tak i det Mai 20, mandag
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
430NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OHAUS 30400220 Rørinnsats for 12 til 13 mm rør, skum | CT4JJC 404V98 30400220552NOK
OHAUS 30400221 Rørinnsats for 15 til 18 mm rør, skum | CT4JJD 404V99 30400221552NOK
OHAUS 30400222 Rørinnsats for 19 til 21 mm rør, skum | CT4JJE 404W01 30400222552NOK
OHAUS 30400223 Rørinnsats for 22 til 25 mm rør, skum | CT4JJF 404W02 30400223552NOK
OHAUS 30400224 Rørinnsats for 26 til 29 mm rør, skum | CT4JJG 404W03 30400224552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OHAUS 30400234 Flat innsats, skum
430NOK / enhet