OETIKER 17700223 Worm Gear Clamp, Band Width 12 mm, Size Range 100 mm to 120 mm, Pack Of 30 | CM9AMH

OETIKER 17700223 Snekkegirklemme, båndbredde 12 mm, størrelsesområde 100 mm til 120 mm, pakke med 30

Vare: CM9AMH Modell: 17700223
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnekkeklemme for snekkegear
bånd MaterialeRustfritt stål
Båndtykkelse0.7 mm
Bandbredde12 mm
Pack Size30
SkruematerialeKrom rustfritt stål
størrelse Range100 mm - 120 mm
StørrelsesreferanseWD12 100-120 C7 W3

Produktvarianter

ProduktModellBåndtykkelseBandbreddePack Sizestørrelse RangeStørrelsesreferansepk. Antall.Pris
OETIKER 17700166 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 8 mm til 12 mm, pakke med 100 | CM9AJW 177001660.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W3100-
RFQ
OETIKER 17700167 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 10 mm til 16 mm, pakke med 100 | CM9AJX 177001670.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W3100-
RFQ
OETIKER 17700168 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 12 mm til 20 mm, pakke med 100 | CM9AJY 177001680.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W3100-
RFQ
OETIKER 17700169 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 12 mm til 22 mm, pakke med 100 | CM9AJZ 177001690.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W3100-
RFQ
OETIKER 17700170 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 16 mm til 25 mm, pakke med 100 | CM9AKA 177001700.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W3100-
RFQ
OETIKER 17700171 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 16 mm til 27 mm, pakke med 100 | CM9AKB 177001710.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W3100-
RFQ
OETIKER 17700172 Snekkegirklemme, båndbredde 9 mm, størrelsesområde 20 mm til 32 mm, pakke med 100 | CM9AKC 177001720.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W3100-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OETIKER 17700223 Snekkegirklemme, båndbredde 12 mm, størrelsesområde 100 mm til 120 mm, pakke med 30