OBERDORFER S94616CAC6-X97 Roterende girpumpe 5 HK 3 Fas | AF9GLB 2ERD2

OBERDORFER S94616CAC6-X97 Roterende girpumpe 5 HK 3 Fas

På lager
Vare: AF9GLB Modell: S94616CAC6-X97Kryssreferanse: 2ERD2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

174 558 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotasjonsutstyrspumpe
amps13.2/6.6
Body Material316 rustfritt stål
BushingKarbon grafitt
Girmateriale316 SS / Alloy 20 Helical
GearsHelical
GPM @ 100 PSI27
GPM @ 20 PSI29
GPM @ 40 PSI28.5
GPM @ 60 PSI28
GPM @ 80 PSI27.5
GPM @ Freeflow30
GPM Maks.30
Høyde8.69 "
HP5
Lengde22.47 "
Maks. Press110 psi
Maks. RPM1725
Maks. Temp.450 F
Maks. Viskositet100 SSU
Min. Temp. Vurdering-50 grader F.
MotorhusTEFC
Motorramme182TC
O-ringPTFE-innkapslet silikon
Fase3
Portstørrelse1-1 / 2 "
ForsegleType 9T mekanisk med rustfritt stål, PTFE
Aksemateriale316 rustfritt stål
Sugeløft17 ft
typenLukk koblet
Spenning230/460
Bredde568790 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.13
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8413600030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OBERDORFER S94616CAC6-X97 Roterende girpumpe 5 HK 3 Fas
174 558 NOK / enhet