Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OATEY 43583 Avløp 5 tommers diameter hvit pvc passer 3 eller 4 tommer | AD7PBQ 4FRU3

OATEY 43583 Avløp 5 tommers diameter hvit pvc passer 3 eller 4 tommer

På lager
Vare: AD7PBQ Modell: 43583Kryssref.: 4FRU3
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerell avløp
Farge / finishHvit
TilkoblingLøsemiddel-sveis
AvløpsmaterialePVC
RutenettmaterialeRustfritt stål
Høyde2.25 "
MaterialePVC
Pipe dia.3 ELLER 4 "
typenRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2655
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lokk (rustfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMaterialePris
OATEY 43582 Avløp 5 tommer diameter svart abs passer 3 eller 4 tommer | AD7PBR 4FRU4 43582SvartABS132NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OATEY 43583 Avløp 5 tommers diameter hvit pvc passer 3 eller 4 tommer
134NOK / enhet