Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OATEY 43579 Avløp 4 tommers diameter hvit pvc passer 2 eller 3 tommer | AD7PBN 4FRU1

OATEY 43579 Avløp 4 tommers diameter hvit pvc passer 2 eller 3 tommer

På lager
Vare: AD7PBN Modell: 43579Kryssref.: 4FRU1
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerell avløp
Farge / finishHvit
TilkoblingLøsemiddel-sveis
AvløpsmaterialePVC
RutenettmaterialeRustfritt stål
Høyde2.25 "
MaterialePVC
Pipe dia.2 eller 3 "
typenRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3925900000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishMaterialePris
OATEY 43578 Avløp 4 tommer diameter svart abs passer 2 eller 3 tommer | AD7PBP 4FRU2 43578SvartABS96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OATEY 43579 Avløp 4 tommers diameter hvit pvc passer 2 eller 3 tommer
91NOK / enhet