Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OASE 51074 Pumpefilter Satellite 2000 gph 14-1 / 2 tommers lengde | AH7YHF 38EJ55

OASE 51074 pumpefilter satellitt 2000 gph 14-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AH7YHF Modell: 51074Kryssreferanse: 38EJ55
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
691NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpefilter
Tilkoblingsstørrelse1 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 ", 2" rør
Høyde4
Lengde14.5mm
Maks. Strømme2000
typenSatellite
Bruk med38EF22, 38EF24, 38EF26

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.635
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)25.91
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OASE 51074 pumpefilter satellitt 2000 gph 14-1/2 tommers lengde
691NOK / enhet