Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYCOIL 4HHC7 slange 0.180 tommer Id 1/4 tomme ytre diameter 250 fot blå | AD7ZAC

NYCOIL 4HHC7 slange 0.180 tommer Id 1/4 tomme ytre diameter 250 fot blå

På lager
Vare: AD7ZAC Modell: 4HHC7
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
1 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press795 PSI
FARGEBlå
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.0.170 "
Lengde250ft.
Materialenylon
Maks. Press400 ved 68 grader F
Utenfor Dia.1 / 4 "
Temp. Område-4 til 175 F.
Toleranse+0.002 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.035 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4964
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)40.13
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETemp. OmrådeToleransePris
NYCOIL 4HHD1 slange 0.180 tommer Id 1/4 tommer ytre diameter 250ft grønn | AD7ZAE 4HHD1Grønn-4 til 178 F.+0.002 til -0.007 "1 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NYCOIL 4HHC7 slange 0.180 tommer Id 1/4 tomme ytre diameter 250 fot blå
1 075 NOK / enhet