NYCOIL 2VDT3 slange 1/2 tommer ytre diameter nylon svart 250 fot | AC3PPQ

NYCOIL 2VDT3 slange 1/2 tomme ytre diameter nylon svart 250 fot

På lager
Vare: AC3PPQ Modell: 2VDT3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 447 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press600 psi
FARGESvart
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde250ft.
Materialenylon
Maks. Press267 ved 68 grader F
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-4 til 175 F.
Toleranse+0.002 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6125
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)49.28
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
NYCOIL 2VDL4 slange 1/2 tomme ytre diameter nylon svart 50 fot | AC3PNJ 2VDL4Svart50ft.770NOK
NYCOIL 2VDN2 slange 1/2 tommer ytre diameter nylon klar 50 fot | AC3PNR 2VDN2Naturlig50ft.738NOK
NYCOIL 2VDN9 Tubing 1/2 Inch Ytre Diameter Nylon Clear 100 Feet | AC3PNZ 2VDN9Naturlig100ft.1 403 NOK
NYCOIL 2VDP7 slange 1/2 tommer ytre diameter nylon svart 100 fot | AC3PPF 2VDP7Svart100ft.1 380 NOK
NYCOIL 2VDR5 Slange 1/2 tommers ytre diameter Nylon Klar 250 fot | AC3PPL 2VDR5Naturlig250ft.3 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NYCOIL 2VDT3 slange 1/2 tomme ytre diameter nylon svart 250 fot
3 447 NOK / enhet