Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYCOIL 2VDL5 slange 1/8 tomme ytre diameter nylon klar 50 fot | AC3PNK

NYCOIL 2VDL5 slange 1/8 tommer ytre diameter nylon klar 50 fot

På lager
Vare: AC3PNK Modell: 2VDL5
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press675 psi
FARGENaturlig
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.3 / 32 "
Lengde50ft.
Materialenylon
Maks. Press267 ved 68 grader F
Utenfor Dia.1 / 8 "
Temp. Område-4 til 175 F.
Toleranse+0.002 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.016 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
NYCOIL 2VDN3 slange 1/8 tomme ytre diameter nylon klar 100 fot | AC3PNT 2VDN3Naturlig100ft.256NOK
NYCOIL 2VDP1 slange 1/8 tomme ytre diameter nylon svart 100 fot | AC3PPA 2VDP1Svart100ft.214NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NYCOIL 2VDL5 slange 1/8 tommer ytre diameter nylon klar 50 fot
106NOK / enhet