Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 76401 Ikke-ledende jordsonde 48 inn | AD7TKU 4GFF5 / NC-PBR4T

NUPLA 76401 Ikke-ledende jordsonde 48 tommer

På lager
Vare: AD7TKU Modell: 76401Kryssref: 4GFF5 / NC-PBR4T

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
845NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-ledende jordprobe
HåndtakstypeRett m / T grep
Skaft Dia.1 / 2 "
Aksel lengde48 "
AksematerialeIkke-ledende glassfiber
TipsMaskinert metall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)128.27
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode8201100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Nupla 76401 jordsonde er ideell for jordtesting og lokalisering av vannings-, kraft- og vannledninger for å forhindre skade eller lekkasjer.

Egenskaper:

  • Den har et T-håndtak for å skyve og vri for å drive den spisse spissen gjennom jorden.
  • Den har et vinylgrep som gir utmerkede isolasjonsegenskaper og motstand mot olje, kjemikalier og UV-stråler. Det forbedrer også komforten, og reduserer dermed belastning og tretthet.
  • Den kommer med en sinkmetallspiss som gir stivhet og holdbarhet, og har et langt håndtak for å trenge dypere ned i jorden for undersøkelsesformål.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva menes med ikke-ledende?

A. Den ikke-ledende sonden reduserer risikoen for elektrisk støt ved plassering av underjordiske rør.

Q. Hva er jordtesting?

A. Jordtesting innebærer å samle jordprøver, analysere de kjemiske og fysiske egenskapene til jord, tolke analyseresultater og gi gjødsel- og kalkanbefalinger for avlinger.

Q. Hva er formålet med sikkerhetsoransje farge?

A. Denne Nupla jordsonden er produsert i sikkerhetsoransje farge for enkel identifikasjon av verktøyet på arbeidsplassen og for å indikere elektrisk isolasjon.

Produktvarianter

ProduktModellAksel lengdePris
NUPLA 76403 Ikke-ledende jordsonde 60 In | AD7TKV 4GFF6 / NC-PBR45 7640360 "883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 76401 Ikke-ledende jordsonde 48 tommer
845NOK / enhet