Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 15156 hammerspiss 1.5 tommer Medium Hard Cream | AD6RMM 4A114

NUPLA 15156 Hammer Tip 1.5 Tommer Medium Hard Cream

På lager
Vare: AD6RMM Modell: 15156Kryssreferanse: 4A114
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
125NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Tips
FARGEFløte
Passer til Hammers3 69 MDXNUMX
HardhetMedium
Trådstørrelse5 / 16-18
Tips Dia.1-1 / 2 tommer
Tipsmaterialenylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHardhetTipsmaterialePris
NUPLA 15160 Hammerspiss 1.5 tommers diameter ekstra hard | AD2BCD 3MD61 15160StålEkstra hardtHerdet stål179NOK
NUPLA 15154 Hammerspiss 1.5 tommers diameter Tøff grønn | AD6RML 4A113 15154GrønnTøffVinyl118NOK
NUPLA 15158 Hammerspiss 1.5 tommer hard svart | AD6RMN 4A115 15158SvartHardnylon161NOK
NUPLA 15153 Hammerspiss 1.5 tommers diameter Medium Rød | AE8FXP 6D051 15153RødMediumVinyl100NOK
NUPLA 15152 Hammerspiss 1.5 tommers diameter myk brun | AE8FXQ 6D052 15152brunSoftVinyl100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 15156 Hammer Tip 1.5 Tommer Medium Hard Cream
125NOK / enhet