Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 15150 Hammer Tip Extra Hard 1 1/2 Inch Gul | AD7TPM 4GGC3

NUPLA 15150 Hammerspiss Ekstra Hard 1 1/2 Tommer Gul

På lager
Vare: AD7TPM Modell: 15150Kryssref: 4GGC3
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
200NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Tips
FARGEGul
Passer til Hammers4GGA4, 4GGA5
HardhetEkstra hardt
Trådstørrelse5 / 16 "
Tips Dia.1-1 / 2 tommer
Tipsmaterialenylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHardhetTrådstørrelseTipsmaterialePris
NUPLA 15210 Hammerspiss 2 tommers diameter ekstra hard | AD2BCE 3MD62 15210StålEkstra hardt3 / 8-16Herdet stål314NOK
NUPLA 15206 Hammer Tip 2 Tommer Medium Hard Cream | AD6RMQ 4A117 15206FløteMedium3 / 8-16nylon306NOK
NUPLA 15140 Hammerspiss Supermyk 1 1/2 tomme grå | AD7TPF 4GGA6 15140GråSupermyk5 / 16 "Vinyl220NOK
NUPLA 15142 Hammerspiss Medium 1 1/2 Inch Rød | AD7TPH 4GGA8 15142RødMedium5 / 16 "Vinyl141NOK
NUPLA 15143 Hammerspiss Tøff 1 1/2 tomme Grønn | AD7TPJ 4GGA9 15143GrønnTøff5 / 16 "Vinyl141NOK
NUPLA 15144 Hammer Tip Med Hard 1 1/2 Inch Cream | AD7TPK 4GGC1 15144FløteMedium5 / 16 "nylon146NOK
NUPLA 15147 Hammerspiss Hard 1 1/2 Inch Black | AD7TPL 4GGC2 15147SvartHard5 / 16 "nylon194NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 15150 Hammerspiss Ekstra Hard 1 1/2 Tommer Gul
200NOK / enhet