Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3lb | AA9UFG 1FC80 / SDSF-3SG

NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3lb

På lager
Vare: AA9UFG Modell: 10063Kryssref: 1FC80 / SDSF-3SG
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
923NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDead Blow Hammer
Ansiktsdiameter2.25 "
HandleGlassfiber med sklisikre grep
Håndtere fargeGul
HåndteringsmaterialeGlassfiber med sklisikre grep
HodefargeRød
Hodelengde5.5 "
HodematerialeEkstrem uretan
Hodevekt48 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde14.25 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenDød blåse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenAnsiktsdiameterHandleHodefargeHodelengdeHodematerialeHodevektTotal lengdePris
NUPLA 10027 Dead Blow Hammer 1 1/2 Lb Glassfiber | AD2BCK 3MD67 / SFS-2SG 10027Død blåse2"Glassfiber med sklisikre grepSvart4.5 "Støpt polymer / stål24 oz.14 "545NOK
NUPLA 10025 Dead Blow Hammer 2 Lb Glassfiber | AD6RMD 4A102 / SF-2SG 10025Død blåse2"Glassfiber med sklisikre grepSvart4.5 "Støpt polymer32 oz.14 "546NOK
NUPLA 10035 Dead Blow Hammer 3 Lb Glassfiber | AD6RME 4A103 / SF-3SG 10035Død blåse2.5 "Glassfiber med sklisikre grepSvart4.625 "Plast48 oz.14-1 / 4 "(med Super Grip)769NOK
NUPLA 10045 Dead Blow Hammer 4 Lb Glassfiber | AD6RMF 4A104 / SF-4SG 10045Død blåse2.75 "Glassfiber med sklisikre grepSvart4.875 "Støpt polymer64 oz.15-1 / 4 "(med Super Grip)959NOK
NUPLA 10066 Dead Blow Hammer Soft Face 32 Oz | AD7TLY 4GFU2 / SDSF-2SG-S 10066Mykt ansikt2"GlassfiberSvart5"Uretan32 oz.14 "557NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 10063 Hammer Dead Blow 3lb
923NOK / enhet