Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS L23LA652O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-veis 3-posisjon | AC9QXD 3JCU3

NUMATICS L23LA652O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-veis 3-posisjon

På lager
Vare: AC9QXD Modell: L23LA652O000000Kryssreferanse: 3JCU3
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
6 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell luftkontrollventil
Aktuator / returSpak / fjær
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Body MaterialAluminum
SenterposisjonStengt
CFM78
Volumkoeffisient1.7
TilkoblingPT
Maks. Press150 psi
Normalt åpen / normalt stengtNormalt stengt
Total høyde2"
Total lengde5.187 "
Samlet bredde3 15 / 16 "
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-10 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuator / returPris
NUMATIK L23LA552O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-veis 3 posisjon | AC9QXC 3JCU2 L23LA552O000000Spak / fjær5 866 NOK
NUMATIK L23LD552O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-veis 3 posisjon | AC9QXE 3JCU4 L23LD552O000000Spak / fjær5 943 NOK
NUMATIK L23LD652O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-veis 3 posisjon | AC9QXF 3JCU5 L23LD652O000000Spak med sperre5 925 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS L23LA652O000000 Luftventilspak 3/8 Npt 4-veis 3-posisjon
6 027 NOK / enhet