Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS L23BB652B060T61 Magnetluftkontrollventil 3/8 tommer 24vdc | AC9QWV 3JCT4

NUMATICS L23BB652B060T61 magnetventil luftkontroll 3/8 tommer 24vdc

På lager
Vare: AC9QWV Modell: L23BB652B060T61Kryssreferanse: 3JCT4
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
6 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil for luftkontroll
Aktuator / returSolenoid Air Pilot / Solenoid Air Pilot
Luftventiltype4-veis, 3-posisjon
Omgivelsestemp. Område-10 grader til 115 grader F
KroppsstilKroppsportet
SenterposisjonStengt
CFM79
Volumkoeffisient1.7
Elektriske tilkoblingerDIN DC plug-in magnet
NEMA-klassifiseringNEMA 4
Total høyde2.75 "
Total lengde9 5 / 16 "
Samlet bredde1"
OverstyringLåsing Flush
Pilotportstørrelse3 / 8 "PT
Pilottrykk14.5 til 150 psig
Rørstørrelse3 / 8 "
Strømforbruk3.5W
trykk~~POS=TRUNC Range15 til 150 psi
Shifting TechnologySpole & erme
Vakuumområde0 til 28 "Hg
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeAktuator / returCFMRørstørrelseStrømforbruktrykk~~POS=TRUNC RangeSpenningVolumkoeffisientPris
NUMATICS 081SS500K000030 Magnetventilluftkontrollventil 1/8 tommer 120vac | AC9QNQ 3JAW9 081SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "0.38W0 til 150 psi120 VAC16 409 NOK
NUMATICS 081SS600K000030 Magnetventilventil 1/4 tommers 120vac | AC9QNR 3JAX1 081SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid461 / 4 ".38W0 til 150 psi120 VAC16 409 NOK
NUMATICS 081SS400M000061 Magnetventilluftkontrollventil 1/8 tommers 24vdc | AC9QNU 3JAX3 081SS400M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 til 150 psi24 VDC15 910 NOK
NUMATICS 081SS500M000061 Magnetventil luftkontrollventil 1/8 tommer 24vdc | AC9QNV 3JAX4 081SS500M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 til 150 psi24 VDC16 409 NOK
NUMATICS 081SS600M000061 Magnetventil luftventil 1/8 tommer 24vdc | AC9QNW 3JAX5 081SS600M0000611.375 "Solenoid / Solenoid461 / 8 "6.0W0 til 150 psi24 VDC16 409 NOK
NUMATICS 152SS500K000030 Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 120vac | AC9QPJ 3JAY8 152SS500K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58W0 til 150 psi120 VAC1.57 676 NOK
NUMATIK 152SS600K000030 Magnetventilluftkontrollventil 1/4 tommers 120vac | AC9QPK 3JAY9 152SS600K0000301.375 "Solenoid / Solenoid691 / 4 ".58W0 til 150 psi120 VAC1.57 676 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS L23BB652B060T61 magnetventil luftkontroll 3/8 tommer 24vdc
6 469 NOK / enhet