Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.062.0450 Sekskantskrue, klasse 8, 5/8-18 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 5pk | AB3DWF 1RMW4

NUCOR N04160.062.0450 Sekskantskrue, klasse 8, 5/8-18 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 5pk

På lager
Vare: AB3DWF Modell: N04160.062.0450Kryssreferanse: 1RMW4
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
338NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Diameter5 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde15 / 16 "
Lengde under hodet4.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 2 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00081-3042-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse5 / 8-18
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.062.0450 Sekskantskrue, klasse 8, 5/8-18 gjengestørrelse, 4-1/2 tomme lengde, 5pk
338NOK /pakke