Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.050.0700 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-20 Thread Size, 7 Inch Size, 5Pk | AB3DVY 1RMU3

NUCOR N04160.050.0700 Sekskantskrue, klasse 8, 1/2-20 gjengestørrelse, 7 tommers størrelse, 5pk

På lager
Vare: AB3DVY Modell: N04160.050.0700Kryssreferanse: 1RMU3
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
304NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde3 / 4 "
Lengde under hodet7"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00081-2862-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse1 / 2-20
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.050.0700 Sekskantskrue, klasse 8, 1/2-20 gjengestørrelse, 7 tommers størrelse, 5pk
304NOK /pakke