Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.087.0950 Sekskantskrue, klasse 8, 7/8-9 gjengestørrelse, 9-1/2 tomme lengde | AB3DUP 1RMK7

NUCOR N04100.087.0950 Sekskantskrue, klasse 8, 7/8-9 gjengestørrelse, 9-1/2 tomme lengde

På lager
Vare: AB3DUP Modell: N04100.087.0950Kryssref: 1RMK7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

357NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde under hodet9.5 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde2"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse7 / 8-9
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.087.0950 Sekskantskrue, klasse 8, 7/8-9 gjengestørrelse, 9-1/2 tomme lengde
357NOK / enhet