Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.043.0275 Sekskantskrue, klasse 8, 7/16-14 gjengestørrelse, 2-3/4 tommers lengde, 10pk | AE9AVL 6HAA0

NUCOR N04100.043.0275 Sekskantskrue, klasse 8, 7/16-14 gjengestørrelse, 2-3/4 tomme lengde, 10pk

På lager
Vare: AE9AVL Modell: N04100.043.0275Kryssreferanse: 6HAA0
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
136NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
Diameter7 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde21 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde under hodet2.75 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse7 / 16-14
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.043.0275 Sekskantskrue, klasse 8, 7/16-14 gjengestørrelse, 2-3/4 tomme lengde, 10pk
136NOK /pakke