Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.031.0700 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-18 Thread Size, 7 Inch Length, 10Pk | AB3DQP 1RLZ9

NUCOR N04100.031.0700 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-18 gjengestørrelse, 7 tommers lengde, 10pk

På lager
Vare: AB3DQP Modell: N04100.031.0700Kryssreferanse: 1RLZ9
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
388NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet7"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00080-2562-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7024
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.031.0700 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-18 gjengestørrelse, 7 tommers lengde, 10pk
388NOK /pakke