Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.031.0200 Hex Cap Screw, Grade 8, 5/16-18 Thread Size, 2 Inch Length, 50Pk | AE9MUX 6KXC0

NUCOR N04100.031.0200 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-18 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 50pk

På lager
Vare: AE9MUX Modell: N04100.031.0200Kryssreferanse: 6KXC0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
272NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet2"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.116
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.031.0200 Sekskantskrue, klasse 8, 5/16-18 gjengestørrelse, 2 tommers lengde, 50pk
272NOK /pakke