Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04100.025.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-20 gjengestørrelse, 4 tommers størrelse, 25Pk | AB3DQK 1RLY7

NUCOR N04100.025.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-20 gjengestørrelse, 4 tommers størrelse, 25pk

På lager
Vare: AB3DQK Modell: N04100.025.0400Kryssreferanse: 1RLY7
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
248NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet4"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
påfyllMfr. Nr. 00080-2440-450
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6624
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04100.025.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-20 gjengestørrelse, 4 tommers størrelse, 25pk
248NOK /pakke