Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN ZUC207-23 Innsatslagerdiameter 1-7/16 i OD 72mm | AG6THZ 46N878

NTN ZUC207-23 Insert Bearing Diameter 1-7/16 In OD 72mm

På lager
Vare: AG6THZ Modell: ZUC207-23Kryssref: 46N878
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
1 474 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn kulelager
LagermaterialeSinkbelagt Beraing stål
Bore Dia.1.437 "
Dynamisk lastekapasitet4950 lb.
Inne i Dia.1.437 "
LåsingstypeSetsskrue
Utenfor Dia.72.0mm
Bredde42.9mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.42
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8483204040

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetInne i Dia.SakUtenfor Dia.BreddePris
NTN ZUC204-12 Sett inn lagerdiameter 3/4 tommer OD 47mm | AG6THV 46N874 ZUC204-123 / 4 "2450 lb.3 / 4 "Sett inn kulelager47.0mm31mm889NOK
NTN ZUC205-16 Sett inn lagerdiameter 1 tommer OD 52mm | AG6THW 46N875 ZUC205-161"2675 lb.1"Sett inn kulelager52.0mm34.1mm947NOK
NTN ZUC206-19 Sett inn lagerdiameter 1-3 / 16 i OD 62mm | AG6THX 46N876 ZUC206-191.187 "3750 lb.1.187 "Sett inn kulelager62.0mm38.1mm1 321 NOK
NTN ZUC206-20 Sett inn lagerdiameter 1-1 / 4 tommer OD 62mm | AG6THY 46N877 ZUC206-201.25 "3750 lb.1.25 "Sett inn kulelager62.0mm38.1mm1 270 NOK
NTN ZUC208-24 Sett inn lagerdiameter 1-1 / 2 tommer OD 80mm | AG6TJA 46N879 ZUC208-241.5 "5600 lb.1.5 "Sett inn kulelager80.0mm49.2mm1 895 NOK
NTN SUC206-20FG1 innsatslager, SUC206-20FG1, 1 1/4 tommers størrelse boring, 2 7/16 tommers størrelse OD | CT4GAZ 406V30 SUC206-20FG1---peiling--2 903 NOK
NTN SUC209-26FG1 innsatslager, SUC209-26FG1, 1 5/8 tommers størrelse boring, 3 11/32 tommers størrelse OD | CT4GBA 406V31 SUC209-26FG1---peiling--4 911 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN ZUC207-23 Insert Bearing Diameter 1-7/16 In OD 72mm
1 474 NOK / enhet