Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN UCPX11-203D1 montert kulelager 2-3/16 tommers boring | AE7PQH 5ZUJ4

NTN UCPX11-203D1 Montert kulelager 2-3/16 tommers boring

På lager
Vare: AE7PQH Modell: UCPX11-203D1Kryssreferanse: 5ZUJ4
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
3 961 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse3 / 4 "
Boltstørrelse3 / 4 "
Bore Dia.2.187 "
FARGEGrønn
Dynamisk lastekapasitet11,810 lb.
FinishSlitesterk maling
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter7.25 "
Monteringsflate til akselsenter2.75 "
Antall bolter2
Total høyde5 13 / 32 "
Total lengde10.25 "
Samlet bredde3.125 "
Statisk lastekapasitet8,100 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7925
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsflate til akselsenterBolthullstørrelseBoltstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStatisk lastekapasitetBore Dia.Pris
NTN UCPX-1M montert kulelager 1 tommers boring | AE6HLQ 5RYX4 UCPX-1M1-11 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "3 9 / 32 "6.5 "1.875 "2,540 lb.1"1 541 NOK
NTN UCPX-1.1/2M montert kulelager 1-1/2 tommers boring | AE6HLR 5RYX5 UCPX-1.1 / 2M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.187 "7 15 / 32 "2.125 "4,600 lb.1.5 "2 184 NOK
NTN UCPX-1.1/4M montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AE6HLT 5RYX6 UCPX-1.1 / 4M2.125 "1 / 2 "1 / 2 "4.125 "7 11 / 16 "1.875 "3,450 lb.1.25 "1 520 NOK
NTN UCPX-1.11/16M montert kulelager 1-11/16 tommers boring | AE6HLU 5RYX7 UCPX-1.11 / 16M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb.1-11 / 16 "2 144 NOK
NTN UCPX-1.15/16M montert kulelager 1-15/16 tommers boring | AE6HLV 5RYX8 UCPX-1.15 / 16M2.5 "5 / 8 "5 / 8 "4 31 / 32 "8.625 "2.375 "6,550 lb.1-15 / 16 "3 189 NOK
NTN UCPX-1.3/16M montert kulelager 1-3/16 tommers boring | AE6HLW 5RYX9 UCPX-1.3 / 16M1.875 "1 / 2 "1 / 2 "3 21 / 32 "6 9 / 16 "1.875 "3,450 lb.1.187 "1 481 NOK
NTN UCPX-1.3/4M montert kulelager 1-3/4 tommers boring | AE6HLX 5RYY0 UCPX-1.3 / 4M2.25 "5 / 8 "5 / 8 "4.5 "8.125 "2.375 "5,200 lb.1.75 "2 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCPX11-203D1 Montert kulelager 2-3/16 tommers boring
3 961 NOK / enhet