NTN UCFX07-107D1 montert kulelager 1-7/16 tommers boring | AE7PNT 5ZUE7

NTN UCFX07-107D1 montert kulelager 1-7/16 tommers boring

Vare: AE7PNT Modell: UCFX07-107D1Kryssreferanse: 5ZUE7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
LagermaterialeStål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse1 / 2 "
Boltstørrelse1 / 2 "
Bore Dia.1.437 "
FARGEGrønn
Dynamisk lastekapasitet6,550 lb.
FinishSlitesterk maling
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter4-1 / 64 "
Antall bolter4
Total høyde2 1 / 64 "
Total lengde5.125 "
Samlet bredde5.125 "
Statisk lastekapasitet4,000 lb.
Temp. Område-20 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.06
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8483204040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBolthullstørrelseBoltstørrelseStatisk lastekapasitetBore Dia.Dynamisk lastekapasitetMonteringshullsenterTotal høydePris
NTN UCFX05-100D1 montert kulelager 1 tommers boring | AE7PNQ 5ZUE5 UCFX05-100D14.25 "3 / 8 "3 / 8 "2,540 lb.1"4,390 lb.3-17 / 64 "1 37 / 64 "1 168 NOK
NTN UCFX06-103D1 montert kulelager 1-3/16 tommers boring | AE7PNR 5ZUE6 UCFX06-103D14.5931 / 2 "1 / 2 "3,440 lb.1.187 "5,780 lb.3.625 "1.75 "-
RFQ
NTN UCFX08-108D1 montert kulelager 1-1/2 tommers boring | AE7PNU 5ZUE8 UCFX08-108D15 13 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "4,590 lb.1.5 "7,310 lb.4-9 / 64 "2 1 / 16 "-
RFQ
NTN UCFX09-111D1 montert kulelager 1-11/16 tommers boring | AE7PNV 5ZUE9 UCFX09-111D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb.1-11 / 16 "7,870 lb.4.375 "2.187 "-
RFQ
NTN UCFX09-112D1 montert kulelager 1-3/4 tommers boring | AE7PNW 5ZUF0 UCFX09-112D15.625 "5 / 8 "5 / 8 "5,220 lb.1.75 "7,870 lb.4.375 "2.187 "2 156 NOK
NTN UCFX10-115D1 montert kulelager 1-15/16 tommers boring | AE7PNX 5ZUF1 UCFX10-115D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb.1-15 / 16 "9,780 lb.5.125 "2 11 / 32 "2 850 NOK
NTN UCFX10-200D1 montert kulelager 2 tommers boring | AE7PNY 5ZUF2 UCFX10-200D16.375 "5 / 8 "5 / 8 "6,570 lb.2"9,780 lb.5.125 "2 11 / 32 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN UCFX07-107D1 montert kulelager 1-7/16 tommers boring