Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN SC0U207-22 Bearing End Cap Open Rustfritt stål Diameter 1-3/8 In | AA8QFT 19L538

NTN SC0U207-22 Lagerendelokk Åpen rustfritt stål Diameter 1-3/8 tommer

På lager
Vare: AA8QFT Modell: SC0U207-22Kryssreferanse: 19L538
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPeilende endehette
Passer til Shaft Dia.1.375 "
MaterialeRustfritt stål
typenÅpen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8483903000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellPasser til Shaft Dia.typenPris
NTN SC0U205-16 Bearing End Cap Open Rustfritt stål Diameter 1 In | AA8QFN 19L534 SC0U205-161"Åpen254NOK
NTN SCC205 Lagerendelokk Lukket Rustfritt stål Diameter 25mm | AA8QFP 19L535 SCC20525mmStengt192NOK
NTN SC0U206-20 Lagerendelokk Åpen Rustfritt stål Diameter 1-1/4 In | AA8QFQ 19L536 SC0U206-201.25 "Åpen271NOK
NTN SCC206 Lagerendelokk Lukket Rustfritt stål Diameter 30mm | AA8QFR 19L537 SCC20630mmStengt221NOK
NTN SC0U207-23 Lagerendelokk Åpen Rustfritt stål Diameter 1-7/16 In | AA8QFU 19L539 SC0U207-231.437 "Åpen302NOK
NTN SCC207 Lagerendelokk Lukket Rustfritt stål Diameter 35mm | AA8QFV 19L540 SCC20735mmStengt286NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN SC0U207-22 Lagerendelokk Åpen rustfritt stål Diameter 1-3/8 tommer
340NOK / enhet