Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NTN 7008CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 40mm Ytre diameter 68mm - Pakke med 2 | AA4XJC 13H414

NTN 7008CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 40 mm ytre diameter 68 mm - pakke med 2

På lager
Vare: AA4XJC Modell: 7008CVDUJ74Kryssreferanse: 13H414

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
8 983 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelkontaktkullager
ABEC Toleranse7
Bore Dia.40mm
BurmaterialeFenol
Kontaktvinkel (grad)15
Dynamisk lastekapasitet35100 N
Maks. RPM17200
Utenfor Dia.68mm
Standard forhåndsbelastning (N)1110
Statisk lastekapasitet33600 N
Temp. Område-22 grader F til +248 grader
typenPresisjonsverktøy Single Duplex
Bredde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8482105028
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeABEC ToleranseBore Dia.BreddeBurmaterialeDynamisk lastekapasitetMaks. RPMUtenfor Dia.Pris
NTN 7000CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 10mm Ytre diameter 26mm - Pakke med 2 | AA4XHU 13H406 7000CVDUJ74-22 grader F til +248 grader710mm16mmFenol9260 N4940026mm5 964 NOK
NTN 7001CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 12mm Ytre diameter 28mm - Pakke med 2 | AA4XHV 13H407 7001CVDUJ74-22 grader F til +248 grader712mm16mmFenol10080 N4420028mm5 607 NOK
NTN 7002CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 15mm Ytre diameter 32mm - Pakke med 2 | AA4XHW 13H408 7002CVDUJ74-22 grader F til +248 grader715mm18mmFenol11380 N3740032 mm8 009 NOK
NTN 7003CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 17mm Ytre diameter 35mm - Pakke med 2 | AA4XHX 13H409 7003CVDUJ74-22 grader F til +248 grader717mm20mmFenol12030 N3380035mm6 592 NOK
NTN 7004CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 20mm Ytre diameter 42mm - Pakke med 2 | AA4XHY 13H410 7004CVDUJ74-22 grader F til +248 grader720mm24mmFenol19180 N2860042mm6 688 NOK
NTN 7005CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 25mm Ytre diameter 47mm - Pakke med 2 | AA4XHZ 13H411 7005CVDUJ74-22 grader F til +248 grader725mm24mmFenol21130 N2440047mm10 717 NOK
NTN 7006CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 30mm Ytre diameter 55mm - Pakke med 2 | AA4XJA 13H412 7006CVDUJ74-22 grader F til +248 grader730mm26mmFenol27140 N2080055mm11 287 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NTN 7008CVDUJ74 Vinkelkontaktlager 40 mm ytre diameter 68 mm - pakke med 2
8 983 NOK / enhet