Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NSI INDUSTRIES ZTL124 Fotokontroll, 105 Til 305 Vac, 1800 W Maks. Watt, 8.3 A Maks. Glødeforsterkere, 1.5, 2.25 | CT4FVV 206Y07

NSI INDUSTRIES ZTL124 fotokontroll, 105 til 305 Vac, 1800 W Maks. Watt, 8.3 A Maks. Glødeforsterkere, 1.5, 2.25

På lager
Vare: CT4FVV Modell: ZTL124Kryssref: 206Y07
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
624NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
NSI INDUSTRIES ZTL124F Fotokontroll, 105 Til 305 Vac, 1000 W Maks. Watt, 1.5, 2.25 | CT4FVU 206Y08 ZTL124F850NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NSI INDUSTRIES ZTL124 fotokontroll, 105 til 305 Vac, 1800 W Maks. Watt, 8.3 A Maks. Glødeforsterkere, 1.5, 2.25
624NOK / enhet