NOTRAX 976S0312BY Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot svart med gul | AE4PWZ 5MDE3

NOTRAX 976S0312BY Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot svart med gul

På lager
Vare: AE4PWZ Modell: 976S0312BYKryssreferanse: 5MDE3

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAntifatigue Runner
UnderlagsmaterialePVC svamp
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart med gul kant
Edgesskrå
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde12ft.
Mat elektrisk motstandElektriske egenskaper Ikke testet
Matteformrektangel
Mat overflatemønsterDiamantplate
MaterialeGummi
OverflatematerialeGummi
Tykkelse3 / 4 "
Bredde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3918102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGESakLengdeBreddePris
NOTRAX 976S0035BL Anti-tretthetsmatte 3 x 5 fot svart gummi | AE4PWW 5MDE0 976S0035BLSvartAntimotthetsmatte5ft.3ft.2 929 NOK
NOTRAX 976S0035BY Anti-tretthetsmatte 3 fot x 5 fot svart med gul | AE4PWX 5MDE1 976S0035BYSvart med gul kantAntimotthetsmatte5ft.3ft.3 062 NOK
NOTRAX 976S0312BL Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot svart gummi | AE4PWY 5MDE2 976S0312BLSvartAntifatigue Runner12ft.3ft.7 137 NOK
NOTRAX 976R3675BL Anti-fatigue Runner 3 x 75 føtter svart gummi | AE4PXA 5MDE4 976R3675BLSvartAntifatigue Runner75ft.3ft.38 835 NOK
NOTRAX 976R3675BY Anti-tretthetsløper 3 x 75 fot svart med gul | AE4PXB 5MDE5 976R3675BYSvart med gul kantAntifatigue Runner75ft.3ft.42 563 NOK
NOTRAX 976R4875BY Anti-tretthetsløper 4 x 75 fot svart med gul | AE4PXC 5MDE7 976R4875BYSvart med gul kantAntifatigue Runner75ft.4ft.54 061 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 976S0312BY Anti-tretthetsløper 3 x 12 fot svart med gul
7 103 NOK / enhet