NOTRAX 830C0024BL75 Sentralbordmatte Svart bølgepapp 24 tommer X75 fot | AB8JVY 25PR33

NOTRAX 830C0024BL75 Sentralbordmatte svart korrugert 24 tommer X75 fot

På lager
Vare: AB8JVY Modell: 830C0024BL75Kryssref.: 25PR33

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 826 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentralbordmatte
TretthetNei
antimikrobiellNei
UnderlagsmaterialeVinyl
BremsevæskebestandigNei
FARGESvart
Brannhemmende / BrannhemmendeIkke brannbestandig eller retardant
Lengde75ft.
Mat overflatemønsterKorrugerte
MaterialeType II Bølgepapp, PVC
Maks. Bruk spenning17,000 VAC
OverflatematerialeVinyl
Tykkelse1 / 4 "
Bredde2ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode3926909987
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Bruk spenning (17,000 30,000 til XNUMX XNUMX)

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeBreddePris
NOTRAX 830C0036BY75 Sentralbordmatte Svart/gul bølgepapp 36 tommer X75 fot | AB8JVZ 25PR35 830C0036BY75Svart med gul kant75ft.Type II Bølgepapp, PVC3ft.24 281 NOK
NOTRAX 830C0048BL75 Sentralbordmatte Svart Korrugert 48in X75 fot | AB8JWA 25PR36 830C0048BL75Svart75ft.Type II Bølgepapp, PVC4ft.32 383 NOK
NOTRAX 830C0036-12 Sentralbordmatte Svart bølgepapp 3x12 fot | AE6HWC 5T434 830C0036-12Svart12ft.Gummi3ft.3 244 NOK
NOTRAX 830C0036-75 Sentralbordmatte Svart bølgepapp 3x75 fot | AE6HWD 5T435 830C0036-75Svart75ft.Gummi3ft.22 447 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NOTRAX 830C0024BL75 Sentralbordmatte svart korrugert 24 tommer X75 fot
15 826 NOK / enhet